共用カップリング横水栓

共用カップリング横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用カップリング横水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

共用部分の盗水防止に。ホース接続用の水栓。

用途呼び13用。呼び径(mm)13仕様カギ:(P)R32直径(Φmm)(ホース接続部)16.5ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地カップリング対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21105954JY70J-13
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21105954
2023-02-22
用途: 40年モノの交換
誠裕丸農・林・水産業

先だっての凍結後に、前から閉まりが悪かった40年モノのハンドル付近から水がしみ出てきたので交換した。車庫前の道路から見える場所なのでハンドルを取り外す必要があり、標準モノより値段は高いがネットストア系ではモノタロウが一番安いので満足しています。洗車ホースのカプラを取り付けるのに先端のネジが必要なので、ネジサイズが記載されているとありがたいです。最初から先端がカプラのオスになっている蛇口もあるようですが、Oリングが太陽光で劣化しますので買えない。

対象商品 : 21105954
2022-09-02
用途: 水栓柱のカラン
株式会社 加藤組建設業・工事業

手で回すところが、外れるので出しっぱなしがなく、いたずらをされにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする