SANEI(旧:三栄水栓製作所)
兼用角目皿
VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合
可用于 VP 和 VU 管道
材質
黄銅、ABS樹脂
材質(本体)
黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106408
H480-75X100
100×100×25
¥
7,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
21106417
H480-100X150
150×150×25
¥
13,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください