曜日別特売

タンク取付金具

タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具

適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用材質青銅仕様挟込範囲:~31内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106566H350-13Z1:Rc1/2、Z2:Rp1/2、Z3:W28山1647.535
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
21106575H350-20Z1:Rc3/4、Z2:Rp3/4、Z3:W32山165340
5,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
21106584H350-25Z1:Rc1、Z2:Rp1、Z3:W40山166046
7,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
21106593H350-30Z1:G1 1/4、Z2:G1 1/4、Z3:W50山166958
8,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
21106602H350-40Z1:G1 1/2、Z2:G1 1/2、Z3:W56山167764
10,000
7,198
7,918(税込)
当日出荷
21106618H350-50Z1:G2、Z2:G2、Z3:W68山169076
14,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21106566
2020-08-01
用途: ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶に蛇口を付けるため
城山化成株式会社

ドラム缶に雨水を貯め、ドラム缶の下の方に蛇口を付けたいと考えいろいろ探していると、こちらにたどり着きました。耐候性、水圧など考えると金属製で問題ありません。タンクに穴を開ける際にホールソーが必要です。(1個だけの為だと思うと意外と高い)私はMonotaroブランドの27mmを使用しました。穴開け後若干干渉する部分をヤスリで処理して取付です。網戸の網を内側にあてがって、ゴミが蛇口に入らないようにしています。ゴムパッキンがありますがシールテープを忘れずに。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする