曜日別特売
全8種類を絞り込む
六角対辺(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21106627H35-1331
3,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
21106636H35-2037
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21106645H35-2544
5,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21106654H35-3053
6,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21106663H35-4061
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
21106672H35-5070
8,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
21106688H35-6588
9,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
21106697H35-75102
12,800
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21106636
2022-07-14
用途: タンクへの取り付け

希望の品が素早く届き、大変助かりました。
また利用させていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 21106636
2022-02-18
用途: タンクの継手
教育・研究機関

パッキンは1枚しか入っていない.他社製は3枚のところもある.しかも取付穴のための突起に沿った平板形状ではなく,Oリング様の形状でナット側のくぼみには合っていない.平面図もないのでいちいち確認する必要があり,購入後に副資材の手配が必要.

5が参考にしています
対象商品 : 21106627
2020-09-03
用途: 油のタンク用
サービス業

とても頑丈な作りで使いやすい良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21106627
2019-03-12
用途: 養液給排水部に使用
製造業

3個買った内の一個が数日でメッキ剥がれを起こしていた。 他の二個と同条件の養液なのに何故一個だけが剥がれたのか不明。 商品の品質の違いからなのか。 他の二個はその後数ヶ月経過しても剥がれは出ない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする