SANEI(旧:三栄水栓製作所)
二口ホーム水栓
(1件のレビュー)
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
吐水口
PY12J-64X-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21106776
F13AK-13
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった