吊コマ

吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

直径(Φmm)15 材質EPDM 外径(Φmm)15 耐熱温度(℃)80 最高耐熱温度(℃)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21107092 P82AT-2-15
160
119
131 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21107092
2024-01-13
用途:
不凍水栓柱の水栓のコマに使用
農・林・水産業

普通のコマ(ケレップ)では不凍水栓柱を操作しただけでは立上り部分の水が抜けず、凍結して破損につながります。このコマを使用することで、水栓を開けば押部と一緒にコマが持ち上が事によって容易に空気が入り、立上りの水が抜けます。

対象商品:
21107092
2019-01-01
用途:
屋外の立水洗、冬期水抜き用
製造業

ステンレスのリングがはめ込まれています。
リングは少し径が大きいのでスピンドルにハマって追従します。
冬期の水抜きに欠かせないパーツです。

屋内の配管は水抜きを考慮し高低差を作って組み立てると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする