曜日別特売

節水コマ

節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。

呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107108P83A-15
200
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107108
2023-10-13
用途: 水栓金具の修理
建設業・工事業

節水型のコマパッキンですが、どの程度節水できているのか実感はあまり感じませんね。他のコマパッキンと値段で決めてもいいと思います。

対象商品 : 21107108
2021-06-02
用途: 節水のため
サービス業

コマが少しばかり厚いので、吐出量は心持ち制限されるみたいで、長い目で見れば節水にはなるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする