エスコマ

エスコマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(9件のレビュー)
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107117P88-151315
160
85
94(税込)
当日出荷
21107126P88-212021
290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107117
2024-05-28
用途: 蛇口コマの交換用

特に問題なく使用できていますが、コマの厚みが通常寸法より1mmぐらい厚いので蛇口ハンドルを多めに回す必要があります。

対象商品 : 21107117
2023-11-04
用途: 水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン
サービス業

水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン
内部座面の荒れが有っても止水出来た
通常ケレップより馴染みは良い感じ
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 21107117
2023-07-05
用途: 蛇口が固くなったため交換

蛇口のコックが重くなって水を出すのも止めるのも大変になりましたが、コマを交換したらバッチリ軽くなりました。コスト的にも合格です。

対象商品 : 21107117
2022-10-10
用途: 自宅の水道のカランに
その他業種

台所・洗面所の蛇口のコマがよくへばります。その取り換え用にと思い購入しました。今後もこのコマにしようと思っています。

対象商品 : 21107117
2021-10-30
用途: 水漏れ修理
建設業・工事業

蛇口の水漏れ修理に使用。この形状のものは多少、受け側に腐食やカケがあっても止水しますので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 21107117
2020-04-18
用途: 蛇口の修理
建設業・工事業

この形状のタイプは台座部分が多少、腐食や小さなカケがあっても水漏れがとまりますので、いつもこの商品ばかりつかいます。

4が参考にしています
対象商品 : 21107117
2018-08-11
用途: 室外の給水栓に
不動産業

室外の回転形横水栓のコマが古くなってきたのでこれに交換予定。

1が参考にしています
対象商品 : 21107117
2018-03-19
用途: 水道工事
その他業種

是を使うと水漏れの修理や補修が簡単便利で其の上に確実です。此れからは水漏れでのパッキン取り換えは此れにします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする