SANEI(旧:三栄水栓製作所)
断熱回転パイプ
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107214
PA13D-60X-16
170
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
21107223
PA13D-61X2-16
240
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった