SANEI(旧:三栄水栓製作所)
上向角吐水口
(1件のレビュー)
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)
220
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
ソフト整流
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107257
PA1610-60X2-16
¥
7,800
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった