上向自在パイプ

上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)上向自在パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

上向きタイプでスペース広々。

取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107336PA17J-60X-16170
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21107345PA17J-61X2-16240
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 建物のメンテナンス

水の出る高さがあまりにも低かったので購入してみました。5cmくらいアップですが全然使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 21107336
2021-01-05
用途: 浄水器の後付けに

ワンタッチタイプの浄水器を取り付けるときに高さが足りなかったので、Uパイプのタイプに換えるかと思いましたが水栓から取り替える必要がありコスト高で迷っていたところ、モノタロウでこちらを見つけ即断でした。近くのホームセンターには置いてないので助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21107345
2020-04-11
用途: 日常的な台所作業

何の問題も無く取り付け出来ました。少し長さが変わっただけでも、作業がやりやすくなるものですね。交換して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21107345
2018-12-13
用途: 水道水栓とりかえ

1500円程度の買い物でかなり使い勝手いいです。浄水カートリッジも難なく取り付け完了しました。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 21107336
2024-02-04
用途: 風呂の水量計(バスピタ)取付け用
農・林・水産業

お風呂の混合栓に水量計(バスピタ)を取付けるため、混合栓の出口の自在パイプを上向き自在パイプに変えました。これで、水量計(バスピタ)を取付けても風呂桶に当たらなくなり、水量計が使えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする