SANEI(旧:三栄水栓製作所)
節水横形パイプ
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズ
W26山20
仕様
定流量コア付
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
注意
※逆止弁の付いていない混合栓には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107372
PA20G-60X-16
170
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
21107388
PA20G-61X2-16
240
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった