SANEI(旧:三栄水栓製作所)
腰高上向パイプ
(2件のレビュー)
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107485
PA23J-60X-16
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった