断熱腰高パイプ

断熱腰高パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱腰高パイプ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

高さアップでシンクのスペース広々

取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107512MA232D-60X-16-LH
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107512
2020-05-25
用途: ミニキッチンで2Lのペットボトルに注水
エヌテック・ラボ

大きなペットボトルの中を洗ったり非常用水を溜めたりするのに高さが足りなかったので交換しました。まな板やフライパンも洗いやすくなって随分便利になりました。
ただ泡沫器付きだと思っていたらただの整流器だったので、元の水栓に付いていた泡沫器を洗浄して付け替えました。

1が参考にしています
対象商品 : 21107512
2018-10-03
用途: キッチンの水栓交換
製造業

思った通りの形状でキッチンがとても使いやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする