PC散水器

PC散水器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC散水器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC散水器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ソフトな散水

シャワー種類ストレート適合ホース内径(Φmm)15材質ABS樹脂、ポリエチレン適合ホース内径15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107582N65-M116
1,200
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする