SANEI(旧:三栄水栓製作所)
節水ベンリー直パイプ
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)
400
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
最高使用温度(℃)
60
パイプ外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21107652
PA286G-76X4-16
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった