蝶ネジワイヤバンド

蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)蝶ネジワイヤバンド - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

ワイヤで強力に締め付け、手締め

材質鋼、鉄内容量1パック(2個)
全8種類を絞り込む
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21107862PD21-10許容範囲:15~20mm
280
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
21107878PD21-13許容範囲:18~22mm
320
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
21107887PD21-16許容範囲:21~26mm
320
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
21107896PD21-20許容範囲:24~28mm
320
219
241(税込)
当日出荷
21107905PD21-25許容範囲:29~34mm
320
219
241(税込)
当日出荷
21107914PD21-30許容範囲:35~40mm
320
219
241(税込)
当日出荷
21107923PD21-40許容範囲:41~46mm
360
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
21107932PD21-50許容範囲:54~59mm
360
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21107862
2020-09-21
用途: 庭の蛇口にて

各メーカー毎微妙に違う規格のホースと蛇口の樹脂製・金属製のアタッチメントは信用できず、すでについている金属製のややテーパーのついたホースアタッチメントにホースを差して、今までは通常のホースパン度を使っていましたが、このテーパーのせいで、すぐに水圧で抜けてしまいました。このワイヤバンドでしたら、金属性アタッチメントについている複数の溝にしっかり食い込み、水圧を上げても抜けることなく、散水に大活躍しています!

対象商品 : 21107914
2020-11-10
用途: 退去立会い時に紛失していた時
タスリードその他業種

蝶ネジ式のワイヤーバンドが、なかなかホームセンターに売ってなく、助かった、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする