SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機排水トラップエルボ
(1件のレビュー)
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×160×40(パックサイズ)
適合場所
洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
適合
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21108273
PH5541F
(ホース差込口)33.5
H5555-50, H5550C-50, H5550C-W-50, H5551C-50, H5551C-W-50, H5554-50
エラストマー
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
21108282
PH5543F
(ホース差込口)33.3
排水口径31・32・37mm兼用
エラストマー
¥
960
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
21108298
PH554FSA
(ホース差込口)32
-
エラストマー、ステンレス
¥
740
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください