モノタロウ

PVCボタンチューブ

PVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウPVCボタンチューブ - モノタロウ
(23件のレビュー)

ケーブル保護チューブです。
ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。

用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全14種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228542MWS-20-5516~21
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228558MWS-20-101016~21
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228567MWS-25-5521~26
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228576MWS-25-101021~26
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228585MWS-30-5526~31
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228594MWS-30-101026~31
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228603MWS-40-5531~41
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228612MWS-40-101031~41
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228628MWS-50-5541~51
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228637MWS-50-101041~51
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228646MWS-70-5552~72
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228655MWS-70-101052~72
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228664MWS-100-5572~105
3,798
4,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21228673MWS-100-101072~105
7,398
8,138(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 電線保護に使用
製造業

問題なく使用してます。10m以上(25mとか)あれば良いかなと思います。

2025-02-11
用途: 防寒対策済水道管の最終保護カバーとして使用

地中立ち上がりから横方向配管水道管の最終保護カバーに使用しました。
水道管は防寒対策済ですが、最表面のテープ巻きが日光に当たりボロボロになり始めたのでその上からこのカバーを付けました。フックがついているので直角の曲がりやステーをうまく回避して取り付けられました。雨や日光対策としてフックはそれらが当たらない側にセットしてみました。本来の使用方法ではないので耐久性は不明ですが、薄いビニールテープよりは持つのではと思っています。いろいろなものを見ましたがこれが一番安く手に入るものでした。

2024-09-27
用途: 盤製作
株式会社創英技研

各種サイズがあるので便利です。
扉配線等に使用しています。
見た目もよく重宝しています。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品 : 21228594
2024-01-14
用途: 配線
3FIRU CRAFT製造業

他社製品と比べ、リーズナブル。
素材も悪くなく今後も購入していく予定

対象商品 : 21228594
2023-11-11
用途: 配線工事

安価で特に問題無しなので何度もリピートしています。

対象商品 : 21228628
2023-01-12
用途: 電気の機側配線用
エイゼット株式会社建設業・工事業

短尺での購入が出来て、助かってます。ですから、他に色々なサイズを揃える事が出来ます。

対象商品 : 21228585
2021-06-18
用途: 露出部の配線カバーとして使用

取り付けが容易で自由にカット出来るので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする