曜日別特売

ワイドフラットノズル

ワイドフラットノズル - ノーブランドワイドフラットノズル - ノーブランドワイドフラットノズル - ノーブランド
(8件のレビュー)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。

用途水切り乾燥、清掃に。ねじ径PT1/4おねじ幅(mm)42径(Φmm)(通路)0.8材質ABS樹脂最高使用圧力(MPa)0.7穴数(ノズル)16空気流量(L/min)246(0.2MPa)適合流体空気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211090071型(黄色)
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21109007
2025-10-09
用途: 洗車時の水玉吹き飛ばし
自動車・二輪車・自転車関連業

1個目は落として取付ネジ部分で折れました。2個目は落として無いのですが使用中取付ネジ部分で折れました。同じところで折れているので強度不足と思われます。

対象商品 : 21109007
2023-12-24
用途: 洗車時の水切りに重宝しております。
有限会社加賀

R4/1ねじこみで使える商品です。ワイドに風が出て風量も強く樹脂製なので、相手対象物に傷が付きにくいのも利点だと思います。とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21109007
2020-12-21
用途: エラー品を吹き飛ばす。

有名メーカーの物とサイズも使用感も遜色無く使えて
価格は安いのですごくありがたいです。

対象商品 : 21109007
2020-07-08
用途: 機器内部での自動エアブローに使用
株式会社オーレックス

エジェクターノズル形状で、風量増加効果が期待できる。
取付穴周辺の補強リブが少し邪魔で、削って対処した。
上下対称形状ではないので、取付構造に制限がある場合は注意。

1が参考にしています
対象商品 : 21109007
2020-01-06
用途: 洗車後の水切り
Auto produce E i n自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品と比べ、若干風量が弱い気がしますが問題なく使用できます。
素材がプラスチック系ですので、取り扱いには気を付けた方がよいですね。
落としたりすると、折れたり割れたりすると思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 21109007
2016-05-22
用途: 洗車後の水きり

他の商品も試しましたが、このノズルが一番水切りがいいです。
コスパはバツグンですね、樹脂製なので乱暴な取り扱いは厳禁
ですが、価格を考えれば、破損したらリピートします。
コンプレッサは大きなヤツじゃないとすぐ息切れします。

2が参考にしています
対象商品 : 21109007
2017-02-16
用途: 使っていない

ネジサイズ 1/4なんて ほとんど1/8なのに なんでこのサイズ?
 返品 しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21109007
2016-09-20
用途: この商品は、何に使うのかわからない。
農・林・水産業

この商品は、感でエアーホースに使うんじゃないかな。見たことがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする