曜日別特売

懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)

懸垂形モートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式) - 日立産機システム
電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)25、150回/h内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211090861S+2PB13240.077/0.092
256,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090951SH+2PBH16240.077/0.092
271,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211091041FH+2PBH16240.118/0.142
335,300
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091132S+2PB23240.038/0.047
313,600
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091222SH+2PBH26240.038/0.047
336,300
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091382FH(50HZ)+2PBH26240.113/-
438,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091472FH(60HZ)+2PBH2624-/0.137
438,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091562.8SH+2PBH2.86240.025/0.03
447,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091652.8FH(50HZ)+2PBH2.86240.068/-
559,300
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091742.8FH(60HZ)+2PBH2.8624-/0.082
559,300
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211091925SH+2PBH56240.015/0.018
667,300
479,800
527,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211092175FH(50HZ)+2PBH56240.047/-
791,300
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211092355FH(60HZ)+2PBH5624-/0.055
791,300
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211090251/6S2+2PB0.153-0.167/0.2
138,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090341/6SH2+2PBH0.156-0.167/0.2
148,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090431/4S2+2PB0.253-0.167/0.2
145,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090521/4SH2+2PBH0.256-0.167/0.2
156,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090681/2S2+2PB0.53-0.12/0.142
158,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211090771/2SH2+2PBH0.56-0.12/0.142
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする