日立産機システム
手押トロリ付きモートルブロック Sシリーズ(2点押しボタン方式)
荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。
モーター極数(P)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21109384
1S+1BP+2PB
1
3
0.077/0.092
床上押ボタン操作
¥
320,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109393
1SH+1BP+2PBH
1
6
0.077/0.092
-
¥
335,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109402
1FH+1BP+2PBH
1
6
0.118/0.142
-
¥
399,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109418
2S+2BP+2PB
2
3
0.038/0.047
床上押ボタン操作
¥
391,700
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109427
2SH+2BP+2PBH
2
6
0.038/0.047
-
¥
414,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109436
2FH(50HZ)+2BP+2PBH
2
6
0.113/-
-
¥
516,400
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109445
2FH(60HZ)+2BP+2PBH
2
6
-/0.137
-
¥
516,400
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21109253
1/6S2+1/2BP+2PB
0.15
3
0.167/0.2
床上押ボタン操作
¥
160,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21109305
1/6SH2+1/2BP+2PBH
0.15
6
0.167/0.2
-
¥
169,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21109323
1/4S2+1/2BP+2PB
0.25
3
0.167/0.2
床上押ボタン操作
¥
166,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21109348
1/4SH2+1/2BP+2PBH
0.25
6
0.167/0.2
-
¥
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21109366
1/2S2+1/2BP+2PB
0.5
3
0.12/0.142
床上押ボタン操作
¥
180,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21109375
1/2SH2+1/2BP+2PBH
0.5
6
0.12/0.142
-
¥
189,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200