曜日別特売

手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相

手押トロリ付きミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 単相 - 日立産機システム

小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。
特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。
巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。
一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。
高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。
単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。

チェーンピッチ(mm)19.1電源単相100V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211095331/6E1‐EP0.1531000.083/0.093
294,500
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095421/6EH1‐EP0.1561008/5.6
314,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095581/4E1‐EP0.2531000.05/0.057
300,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095671/4EH1‐EP0.2561003/3.4
320,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095761/2E1‐EP0.4531000.05/0.057
311,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095851/2EH1‐EP0.4561003/3.4
316,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211095940.9E1‐EP0.931000.025/0.028
336,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
211096030.9EH1‐EP0.961001.5/1.7
368,500
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする