曜日別特売

ロープホイスト(Vシリーズ) ローヘッド

ロープホイスト(Vシリーズ) ローヘッド - 日立産機システム

天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。

電源三相200V50/60Hz、220V60Hzモーター極数(P)4掛数(本)4反復定格(%ED)40、400回/h内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211103551/2L-T550.560.183/0.2170.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
1,420,000
539,800
593,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211103821L-T55160.183/0.2170.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
1,420,000
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211103981HL-T551120.183/0.2170.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
1,700,000
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211104252L-T55260.14/0.1670.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
1,820,000
739,800
813,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211104342HL-T552120.14/0.1670.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
2,310,000
919,800
1,011,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211104682.8L-T552.860.125/0.150.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
2,320,000
969,800
1,066,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
774354272.8HL-T552.8120.125/0.150.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
3,060,000
1,398,000
1,537,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
211104772.8L-T552.86および120.125/0.150.35/0.417床上押ボタン操作(6点)
1,770,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
211104772.8L-T55774354272.8HL-T55画像準備中ロープホイスト(Vシリーズ) ローヘッド日立産機システム1式
1,398,000
税込1,537,800
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする