曜日別特売

ロープホイスト(サドル)

ロープホイスト(サドル) - 日立産機システム

建屋の天井の梁などを利用してクレーンの設置ができますので、比較的経済的に設置できます。

電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hz走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
モーター出力(50/60Hz)(kW)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
モーター極数(P)
反復定格(%ED)
定格電流(A)(50/60Hz)
適合寸法(m)
モーター出力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21110486SL-6225、150回/h1.5/1.3×2/1.3×2(スパン)100.14/0.17×2台
750,000
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110495SL5-10425、250回/h1.9/1.5×2/1.7×2(スパン)100.30/0.36×2台
1,010,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110504SL6-28425、250回/h2.3/2.1×2/1.7×2(スパン)120.30/0.36×2台
1,130,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110513SL5-30425、250回/h2.3/2.1×2/1.7×2(スパン)160.30/0.36×2台
1,420,000
589,800
648,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110522TH5-10425、250回/h1.9/1.5×2/1.7×2(スパン)100.30/0.36×2台
1,020,000
399,800
439,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110538TH5-28425、250回/h2.3/2.1×2/2.3×2(スパン)120.30/0.36×2台
1,120,000
469,800
516,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110547TH5-30425、250回/h2.3/2.1×2/2.3×2(スパン)160.30/0.36×2台
1,270,000
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77435436THL6-30425、250回/h2.3/2.1×2/2.3×2(スパン)200.30/0.36×2台
1,470,000
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110556THL5-30425、250回/h2.3/2.1×2/2.3×2(スパン)200.30/0.36×2台
1,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21110556THL5-3077435436THL6-30画像準備中ロープホイスト(サドル)日立産機システム1式
599,800
税込659,780
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする