曜日別特売

ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)無軌条、トップラン形

ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)無軌条、トップラン形 - 日立産機システム

ウレタンゴムを採用し、静かな走行を実現します。

電源三相200V 50/60Hz、220V 60Hzモーター極数(P)4反復定格(%ED)25、250回/h走行速度(m/s)(50/60Hz)0.35/0.417内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)(50/60Hz)
適合寸法(m)
モーター出力(kW)(50/60Hz)
適合走行レール(kg)
輪荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21110565TLM5-101.9/1.4/1.6×2(スパン)100.30/0.36×2台125、150、1751
1,580,000
649,800
714,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77435445TLM6-302.9/2.5×2/2.7×2(スパン)160.50/0.60×2台150、175、2003
2,490,000
999,800
1,099,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77435454TLM6-282.9/2.5×2/2.7×2(スパン)140.50/0.60×2台150、175、2002.8
1,780,000
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21110574TLM5-282.9/2.5×2/2.7×2(スパン)140.50/0.60×2台150、175、2002.8
1,230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21110583TLM5-302.9/2.5×2/2.7×2(スパン)160.50/0.60×2台150、175、2003
1,790,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21110574TLM5-2877435454TLM6-28画像準備中ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)無軌条、トップラン形日立産機システム1式
699,800
税込769,780
メーカー後継品
21110583TLM5-3077435445TLM6-30画像準備中ロープホイスト(ウレタンホイールサドル)無軌条、トップラン形日立産機システム1式
999,800
税込1,099,780
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする