足の疲れを考えた 先丸 ショート丈

足の疲れを考えた 先丸 ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

かかとからの長さ(cm)9丈区分ショート内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228777190ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
669
736(税込)
当日出荷
21228786190ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
669
736(税込)
8日以内出荷
21228795190グレーポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-11
用途: ゴルフランドに使用
サービス業

足のフィット感が良いので、ゴルフランドに使用したら良い感じです!

対象商品 : 21228795
2019-06-02
用途: 清掃作業時
ADS

ショート丈のソックスをいろいろ試しているのですがどれも似たり寄ったりです。履き心地、耐久性、疲労感などこれはというものになかなか巡り合いません。逆の言い方をすればこれを買ってもハズレではないということですが…。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする