足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈

足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 先丸 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)
(4件のレビュー)

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

かかとからの長さ(cm)25丈区分レギュラー内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228804191ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
799
879(税込)
8日以内出荷
21228813191ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
799
879(税込)
8日以内出荷
※使用例21228822191グレーポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27先丸3足組
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228822
2022-05-11
用途: 作業時

土踏まず部分に引き上げる感じがわかり、全体的にきつい、若干アキレスけん側もきつい。締め付けが強すぎない??のか心配。歩き回っても見たが、効いてる気がするのか、強い疲れはなかった。夏場は無理かな?分厚いし。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 21228822
2018-10-26
用途: 作業用
建設業・工事業

値段が安く肌触りが良く通気性がよいです。耐久性は伸びてぶかぶかになりやすい

対象商品 : 21228822
2017-04-17
用途: 調査ボーリング調査時機械足場架設時
地質調査合志

就寝中の足のつりがなくなった。1日立ち仕事の時は今は必ずはいて行きます、必需品に成りました。

対象商品 : 21228822
2017-01-21
用途: 調理時
飲食業

丈の長さが微妙に違う。
伸びが良く長目のものと、堅めで短めのものがある。
履けないことはないので我慢して履いている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする