足の疲れを考えた 指付 3P ショート丈

足の疲れを考えた 指付 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)
(6件のレビュー)

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

かかとからの長さ(cm)9丈区分ショート内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228838192ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
699
769(税込)
当日出荷
21228847192ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
699
769(税込)
当日出荷
21228856192グレーポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228847
2023-11-24
用途: 普段使い、作業時にも

五本指は履くのがめんどくさいので足袋タイプを使用しています。
普段にも仕事にも使用しており耐久性もありなかなかヘタってきません。

2が参考にしています
対象商品 : 21228838
2022-11-20
用途: 庭の手入れ
宗教法人 涌徳寺その他業種

つま先・かかとに補強糸が入っており、
つま先・かかとがパイル地でクッション性があり、良い品といます。

対象商品 : 21228838
2022-11-17
用途: 庭の手入れ
宗教法人 涌徳寺その他業種

つま先・かかとに補強糸が入っており、
つま先・かかとがパイル地でクッション性があり、良い品といます。

対象商品 : 21228838
2022-07-17
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

足の疲れを考えた、という商品名に惹かれ購入
多少違うかもしれない、個人的な感想

対象商品 : 21228847
2022-03-21
用途: 普段使いに

足袋型靴下のショート丈で黒でこの値段。そして意外と丈夫です。

対象商品 : 21228856
2019-08-05
用途: 仕事、普段用

軍足のように緩くてずる事もなく、締め付け過ぎず程よくフィットしてはき心地が大変良いです。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする