足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈

足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 指付 3P レギュラー丈 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。
つま先・かかとがパイル地でクッション性を持たせています。

かかとからの長さ(cm)25丈区分レギュラー内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228865193ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
899
989(税込)
8日以内出荷
21228874193ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
899
989(税込)
8日以内出荷
21228883193グレーポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~27指付3足組
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228883
2020-12-06
用途: 作業服

私は足が小さいので、小さいサイズも作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする