曜日別特売

足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈

足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた 5本指 3P ショート丈 - 天牛(富士手袋工業)
(6件のレビュー)

足首から履き口にかけて幅が広くなる立体テーパー形状で抜群のフィット性を実現しています。
つま先・かかとに補強糸が入っています。

かかとからの長さ(cm)9丈区分ショート内容量1袋(3足)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21228892195ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~275本指3足組
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
21228908195ポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~275本指3足組
オープン
849
934(税込)
当日出荷
21228917195グレーポリエステル、綿、ナイロン、ポリウレタン25~275本指3足組
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21228908
2021-04-28
用途: 通常の営業
ケイズコミュニケーション

フィット感がとても良い。
今からの季節に、とても最高。

対象商品 : 21228917
2019-06-13
用途: 空きアパートの掃除等
不動産業

25の私にもピッタリな感じでタイトです。26や27の人は注意が必要かもです。また画像にあるラインは届いた商品にはありませんでした。生地はとてもいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 21228908
2018-04-20
用途: 普段ばき

黒を注文しました。5本指特有の履き心地と強めな土踏まず部分のコンプレッションでフィット感抜群です。洗濯で色落ちも特になくだいぶ気に入りました

対象商品 : 21228917
2017-09-29
用途: 作業以外の日常
教育・研究機関

しっかりしており履き心地も良いので、製品自身は問題ありませんが、ショート丈より3センチ程度長めの規格を望みます。

対象商品 : 21228917
2017-06-15
用途: 仕事用、普段用
三木電機

このメーカの他の靴下を使ってましたが、足首の部分がよく伸びてしまうので、これを試してみました。フィット感が強めでしっかりしています。2か月ほどの使用では全然大丈夫だったのでリピート購入することにしました。

対象商品 : 21228908
2017-04-07
用途: 仕事用の靴下に

片足を入れた瞬間から他の靴下と違うフィット感があります。大げさかもしれませんが普通のシャツとコンプレッションシャツのような違いです。丈夫そうで、しかも安い!また購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする