曜日別特売

拳護

拳護 - アトム拳護 - アトム拳護 - アトム拳護 - アトム拳護 - アトム拳護 - アトム拳護 - アトム
(1件のレビュー)

握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。

用途手甲保護機能耐摩耗性内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212088271138S2279.819.6原手:ナイロン、衝撃吸収材:合成ゴムレッド/ブラック天然ゴム131
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
212088361138M237.310.420.8原手:ナイロン、衝撃吸収材:合成ゴムレッド/ブラック天然ゴム131
2,380
1,898
2,088(税込)
当日出荷
212088451138L247.810.921.8原手:ナイロン、衝撃吸収材:合成ゴムレッド/ブラック天然ゴム131
2,380
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21208845
2017-04-13
用途: 重量物運搬(手作業)時
株式会社村尾計量器店

重量物運搬(手作業)時に指挟まれリスク低減の為、使用しました。
一番リスクがある指先にクッション材が貼り付けされておらず、本製品を最大限の危険リスク低減とはなりませんでした。
指先(爪上部)までクッション材が貼り付けされてば再度購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする