曜日別特売
モノタロウ

伸縮式コーン

伸縮式コーン - モノタロウ伸縮式コーン - モノタロウ伸縮式コーン - モノタロウ伸縮式コーン - モノタロウ伸縮式コーン - モノタロウ伸縮式コーン - モノタロウ
(165件のレビュー)

伸縮可能な持ち運びに便利なコーン。
反射材付なので視認性も高い。

内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮作業する際は、けが防止のため手袋などを装着して行ってください。
※表面を鋭利な物で傷つけたり、商品自体を折り曲げたりしないでください。故障の原因になります。
※汚れた場合は、薄めた中性洗剤などを使って拭き取ってください。
※火の近くなど高温な場所での使用は避けてください。
※コーンバーやバリアリールとの併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21351706-(ベース部)PP、(ジャバラ部)ポリエチレンクロスオレンジ(反射材部:シルバー)ライン入り伸縮式(通常時)約420
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
23511942-(ベース部)PP、(ジャバラ部)ポリエチレンクロスオレンジ(反射材部:シルバー)ライン入り伸縮式(通常時)約700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

伸縮式コーン.
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:165
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21351706
2026-02-07
用途: 工場内トラック駐車時

前回が5年位前の購入なのでさすがにプラスチックの部分が少し劣化してきたので再購入しました
しっかりした作りで安いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 21351706
2025-11-02
用途: 魔法のコーン

駐車する時に右後ろに置くと、「しょうがないな」
って思ってもらえるアイテム。
1台に一個
emergency situation でも使えるし

1が参考にしています
対象商品 : 23511942
2025-11-26
用途: 駐車練習、道路作業
電気・ガス・熱供給・水道業

免許初心者の駐車練習のために購入しました。
今では植木剪定時に道路に置いて活用しています。
折りたたむことができるので、持ち運びや、収納が容易です。

対象商品 : 21351706
2026-01-01
用途: 車両後部の安全確保
その他業種

コンパクトで収納場所に困らなくて良い、使い方が簡単で使いやすい。

2025-10-27
用途: 駐車作業時

コンパクトで持ち運びも便利。
値段も安いのでコストパフォーマンスも良いと思う。

2025-09-12
用途: 建物調査時
ホームリサーチ株式会社建設業・工事業

以前から2つ利用していたのですが、一つ破損してしまったので買い換えました。
折りたためるので場所をとらないし、非常に重宝しています。

2025-11-18
用途: 作業車の駐停車
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

もう一回り大きい方が良い 特に高さが欲しい ベースが意外と割れやすい

対象商品 : 23511942
2025-09-04
用途: 教室に出入りする子供が飛び出したりしないようにおいています。
田中すだれ店製造業

自宅が小さい家なので片付けるのに非常に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする