曜日別特売

フロアエイド

フロアエイド - ハウスボックスフロアエイド - ハウスボックスフロアエイド - ハウスボックス
(1件のレビュー)

ワックス塗布可。
キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。
フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm)
ハサミでカット可。

材質オレフィンシート寸法(mm)75×500危険物の類別非危険物内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2135250374008100ライト
590
479
527(税込)
当日出荷
2135251274008101ミディアム
590
479
527(税込)
当日出荷
2135252874008104ダーク
590
479
527(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21352503
2019-10-02
用途: フロアの補修

色合いも自然で元のフロアとほぼ同じですし問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする