王将(須佐製作所)
ステンGF柄船手玄能
種類
片口ハンマー
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230326
24mm
24
330
-
120
24
¥
10,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21230335
27mm
27
330
-
120
27
¥
11,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21230344
小
30
330
小
130
-
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21230353
中
32
360
中
135
-
¥
13,970
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください