王将(須佐製作所)
ステンレス木柄 船屋玄能
(2件のレビュー)
種類
片口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230448
300g
26
125
300
¥
9,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21230457
375g
29
127
375
¥
12,360
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください