王将(須佐製作所)
ステンレス木柄 船手玄能
種類
片口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21230466
24mm
24
-
120
24
¥
9,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21230475
27mm
27
-
120
27
¥
10,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21230484
小
30
小
130
-
¥
11,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21230493
中
32
中
135
-
¥
13,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください