防爆 両口ハンマー用木柄

防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO防爆 両口ハンマー用木柄 - HAMACO

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
付属品
くさび:2個
材質
ヒッコリー
内容量
1本
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621741CBOH-10E835-6778CBOH-10
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73621750CBOH-2E853-5306CBOH-2
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73621759CBOH-3E853-5307CBOH-3
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73621768CBOH-4E853-5308CBOH-4
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73621777CBOH-6E853-5309CBOH-6
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73621786CBOH-8E853-5310CBOH-8
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする