曜日別特売

マグナム船手玄能

マグナム船手玄能 - 王将(須佐製作所)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
頭径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2123078221mm24330-11021
4,460
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2123079824mm27330-12024
4,490
2,598
2,858(税込)
当日出荷
2123080727mm29330-12227
4,780
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
2123081630330129-
5,170
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2123082532360135-
5,750
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2123083434360145-
6,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする