王将(須佐製作所)
雅ミラーハンマー船屋玄能
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類
片口ハンマー
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231026
300g
26
330
124
300
¥
5,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21231035
375g
28
330
127
375
¥
5,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231044
450g
31
360
135
450
¥
6,880
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください