王将(須佐製作所)
雅ミラーハンマー先切金槌
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
330
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭の全長(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231123
21mm
23
105
21
¥
4,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231132
24mm
26
115
24
¥
4,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231148
27mm
28
123
27
¥
5,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください