王将(須佐製作所)
目だち屋仮枠ハンマー(グラス柄)
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
全質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231193
止付 小
28
止付 小
550
ピンク
¥
4,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231202
止無 小
28
止無 小
550
ピンク
¥
4,280
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231218
止付 中
31
止付 中
680
ピンク
¥
4,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231227
止無 中
31
止無 中
680
ピンク
¥
4,330
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231236
止付 小
28
止付 小
550
グリーン
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231245
止無 小
28
止無 小
550
グリーン
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231254
止付 中
31
止付 中
680
グリーン
¥
3,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
21231263
止無 中
31
止無 中
680
グリーン
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231272
止付 小
28
止付 小
550
イエロー
¥
3,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231288
止無 小
28
止無 小
550
イエロー
¥
3,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231297
止付 中
31
止付 中
680
イエロー
¥
3,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231306
止無 中
31
止無 中
680
イエロー
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください