王将(須佐製作所)
ミラー仮枠ハンマー(グラス柄)
重光な輝きはダブルクロームメッキ仕上
種類
仮枠ハンマー
全長(mm)
385
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231315
止付 小
28
止付小
510
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231324
止付 中
31
止付中
640
¥
5,490
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください