王将(須佐製作所)
ビルパネ300仮枠ハンマー
(1件のレビュー)
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
315
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
全質量(g)
430
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231534
止付小々
止付小々
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231543
止無小々
止無小々
¥
3,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください