王将(須佐製作所)
ビルドハンマー(スチール柄)
(1件のレビュー)
鏡面の輝き
用途
汚れを嫌う内装作業等に
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231552
止付 小々
26
315
止付 小々
360
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231568
止無 小々
26
340
止無 小々
360
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21231577
止付 小
28
340
止付 小
500
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231586
止無 小
28
340
止無 小
500
¥
4,060
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください