曜日別特売

ステンレス仮枠ハンマー(木柄)

ステンレス仮枠ハンマー(木柄) - 王将(須佐製作所)
(2件のレビュー)

国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです

種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231613450mm止付 小26450止付小530
13,630
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
21231622450mm止無 小26450止無小530
13,630
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231638450mm止付 中29450止付中550
14,170
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231647450mm止無 中29450止無中550
14,170
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231656600mm止付 小26600止付小610
14,360
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231665600mm止無 小26600止無小610
14,360
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231674600mm止付 中29600止付中650
14,870
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
21231683600mm止無 中29600止無中650
14,870
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231647
2023-02-28
用途: 大工作業として使用します。
しばちゃん工房建設業・工事業

やはりステンレスヘッドは良い。使い慣れるまで少し掛かりますが良い一本です。

対象商品 : 21231613
2017-11-03
用途: 型枠作業時
建設業・工事業

軽くて丈夫でとても使いやすいです!
大まんぞくです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする