曜日別特売

純金鍍金仮枠ハンマー(木柄)

純金鍍金仮枠ハンマー(木柄) - 王将(須佐製作所)
種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(柄部)主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
サイズ
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21231778止付 小26止付小470
6,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231787止無 小26止無小470
6,650
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231796止付 中29止付中510
7,190
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21231805止無 中29止無中510
7,190
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする