王将(須佐製作所)
黒四角玄能
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232198
115g
300
15×17
60
115
¥
3,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232207
150g
300
16×19
66
150
¥
3,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232216
185g
300
19×21
70
185
¥
3,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232225
225g
330
21×24
78
225
¥
3,810
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232234
300g
330
23×27
87
300
¥
3,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232243
375g
330
25×29
90
375
¥
4,490
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
21232252
450g
360
26×32
97
450
¥
5,750
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232268
570g
360
29×34
104
570
¥
6,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232277
670g
360
31×35
107
670
¥
7,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232286
750g
360
35×38
121
750
¥
8,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください