曜日別特売

シルバー四角玄能

シルバー四角玄能 - 王将(須佐製作所)
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21232295115g30015×1760115
3,620
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232304150g30016×1867150
3,620
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232313185g30019×2170185
3,680
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232322225g33021×2478225
4,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232338300g33023×2787300
4,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232347375g33025×2990375
4,970
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232356450g36026×3297450
6,230
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232365570g36029×34104570
6,910
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232374670g36031×35107670
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232383750g36035×38121750
9,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする