王将(須佐製作所)
本磨八角玄能
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21232636
115g
300
15×17
60
115
¥
3,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
21232645
150g
300
16×19
66
150
¥
3,330
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21232654
185g
300
19×21
71
185
¥
3,360
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232663
225g
330
20×22
76
225
¥
3,810
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232672
300g
330
21×25
84
300
¥
3,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21232688
375g
330
23×27
90
375
¥
4,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232697
450g
360
26×30
96
450
¥
5,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232706
570g
360
27×31
104
570
¥
6,490
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21232715
670g
360
29×32
107
670
¥
7,810
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください